VESTIL BPC-DP-FG Pullertdeksel, 49 tommers størrelse, grønn | AG7MRG

VESTIL BPC-DP-FG Pullertdeksel, 49 tommers størrelse, grønn

På lager
Vare: AG7MRG Modell: BPC-DP-FG

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPullertdeksel
Har plass til Pullerthøyde49 "
Monteringmontert
Pullert Dia.10 "til 11"
FARGEGrønn
Passer til rørstørrelse10 til 11 "
Høyde49 "
Inne i Dia.11 "
Lengde11.25 "
LettIkke integrert
Materialepolyetylen
MåleenheterHVER
Utenfor Dia.11 1 / 4 "
Pack Size1
Tykkelse1 / 4 "
typenPawn
Veggtykkelse1 / 4 "
Bredde11.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)124.46
Skipets lengde (cm)28.58
Skipets bredde (cm)28.58
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
VESTIL BPC-DP-B Pullertdeksel, 49 tommers størrelse | AG7MRF BPC-DP-BSvart4 107 NOK
VESTIL BPC-DP-GY Pullertdeksel, 49 tommers størrelse, grå | AG7MRH BPC-DP-GYGrå4 107 NOK
VESTIL BPC-DP-R Pullertdeksel, 49 tommer, rød | AG7MRJ BPC-DP-RRød4 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BPC-DP-FG Pullertdeksel, 49 tommers størrelse, grønn
4 107 NOK / enhet