VESTIL BPC-DC-FG Pullertdeksel, 52 tommer, grønn

På lager
Vare: AG7MQP Modell: BPC-DC-FG

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPullertdeksel
Har plass til Pullerthøyde52 "
Monteringmontert
Pullert Dia.10 "til 11"
FARGEGrønn
Passer til rørstørrelse10 til 11 "
Høyde52 "
Inne i Dia.11 "
Lengde11.25 "
LettIkke integrert
Materialepolyetylen
MåleenheterHVER
Utenfor Dia.11 1 / 4 "
Pack Size1
Tykkelse1 / 4 "
typenfem
Veggtykkelse1 / 4 "
Bredde11.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)28.58
Skipets bredde (cm)28.58
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
VESTIL BPC-DC-B Pullertdeksel, 52 tommers størrelse | AG7MQN BPC-DC-BSvart4 178 NOK
VESTIL BPC-DC-GY Pullertdeksel, 52 tommer, grå | AG7MQQ BPC-DC-GYGrå4 178 NOK
VESTIL BPC-DC-R Pullertdeksel, 52 tommer, rød | AG7MQR BPC-DC-RRød4 178 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BPC-DC-FG Pullertdeksel, 52 tommer, grønn
4 178 NOK / enhet