VESTIL BPC-DM-LAC-R RedBollard-deksel, AC-lys, 57 tommers størrelse, rød

På lager
Vare: AG7MQZ Modell: BPC-DM-LAC-R

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 480 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPullertdeksel
Har plass til Pullerthøyde52 "
Monteringmontert
Pullert Dia.6 "til 6 5/8"
FARGERød
Passer til rørstørrelse6 til 6-5 / 8 "
Høyde57 "
Inne i Dia.6 3 / 4 "
Lengde7"
LettIntegrert
Materialepolyetylen
MåleenheterHVER
Utenfor Dia.7"
Pack Size1
PowerAC kablet
Tykkelse1 / 4 "
typenMetro med lys
Veggtykkelse1 / 4 "
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)144.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydetypenPris
VESTIL BPC-DM-B Pullertdeksel, 52 tommers størrelse | AG7MQT BPC-DM-BSvart-Metro2 762 NOK
VESTIL BPC-DM-FG Pullertdeksel, 52 tommer, grønn | AG7MQU BPC-DM-FGGrønn52 "Metro2 762 NOK
VESTIL BPC-DM-GY Pullertdeksel, 52 tommer, grå | AG7MQV BPC-DM-GYGrå-Metro2 762 NOK
VESTIL BPC-DM-LAC-B Pullertdeksel, AC Light, 57 tommer Størrelse | AG7MQW BPC-DM-LAC-BSvart-Metro med lys10 480 NOK
VESTIL BPC-DM-LAC-FG Pullertdeksel, AC Light, 57 tommer størrelse, grønn | AG7MQX BPC-DM-LAC-FGGrønn-Metro med lys10 480 NOK
VESTIL BPC-DM-LAC-GY Pullertdeksel, AC Light, 57 tommers størrelse, grå | AG7MQY BPC-DM-LAC-GYGrå57 "Metro med lys10 480 NOK
VESTIL BPC-DM-LUV-B Pullertdeksel, med UV-lys, 57 tommers størrelse | AG7MRA BPC-DM-LUV-BSvart-Metro med lys8 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BPC-DM-LAC-R RedBollard-deksel, AC-lys, 57 tommers størrelse, rød
10 480 NOK / enhet