VESTIL BPC-DA-GY GreyBollard-deksel, 52 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7MQL Modell: BPC-DA-GY

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 791 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPullertdeksel
Har plass til Pullerthøyde52 "
Monteringmontert
Pullert Dia.6 "til 6 5/8"
FARGEGrå
Passer til rørstørrelse6 til 6-5 / 8 "
Høyde52 "
Inne i Dia.6 3 / 4 "
Lengde7"
LettIkke integrert
Materialepolyetylen
MåleenheterHVER
Utenfor Dia.7"
Pack Size1
Tykkelse1 / 4 "
typenArch
Veggtykkelse1 / 4 "
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
VESTIL BPC-DA-B Pullertdeksel, 52 tommers størrelse | AG7MQJ BPC-DA-BSvart2 791 NOK
VESTIL BPC-DA-FG Pullertdeksel, 52 tommer, grønn | AG7MQK BPC-DA-FGGrønn2 791 NOK
VESTIL BPC-DA-R Pullertdeksel, 52 tommer, rød | AG7MQM BPC-DA-RRød2 791 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BPC-DA-GY GreyBollard-deksel, 52 tommers størrelse
2 791 NOK / enhet