PHILIPS LED Lights


filtre
Strålevinkel: 360 grader , Pærehus: polykarbonat , Pæreprodusentens garantilengde: 5 år. , CRI: 82 , Energy Star-kompatibel: Nei , Bli ferdig: Frostet , For vedlagte armaturer: Ja , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Min. Temp.: -4 grader F , grov service: Nei , Temp. Område: -4 til 113 grader F
StilModellSpenningBase TypeFarge Temp.WattsLumenTotal lengdeVurdert livFormPris (eks. mva)
A
929002295704
120V ACNei2700K6.6W600 lm4 3 / 8 "15000 timer.BA11-
RFQ
B
469627
120V til 277, 347V ACMedium Bi-Pin G134000K14W2100 lm47 3 / 4 "50000 timer.T885NOK
RFQ
B
469585
120V til 277, 347V ACMedium Bi-Pin G134000K10W1600 lm47 3 / 4 "50000 timer.T878NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?