PHILIPS 469585 Lineær LED-pære, Type A og C, Medium Bi-Pin, 4000K fargetemperatur

Vare: CH6JYR Modell: 469585Kryssreferanse: 52ZX65
78NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED lys
Base TypeMedium Bi-Pin G13
Pære Dia.1"
Pærehuspolykarbonat
Garantilengde for pæreprodusenter5 år.
Farge Temp.4000K
SFI82
I samsvar med Energy StarNei
FinishFrostet
For lukkede inventarJa
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
Lumen1600 lm
Min. Temp.-4 grader F
Nominell lengde4 ft.
Total lengde47 3 / 4 "
Vurdert liv50000 timer.
Grov serviceNei
FormT8
KnusebestandigJa
Temp. Område-4 til 113 grader F
Spenning120V til 277, 347V AC
Watts10W

Fraktinformation:

OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellSpenningBase TypeFarge Temp.WattsLumenTotal lengdeVurdert livFormPris
PHILIPS 469627 Lineær LED-pære, Type A og C, Medium Bi-Pin, 4000K fargetemperatur | CH6JYT 52ZX69 469627120V til 277, 347V ACMedium Bi-Pin G134000K14W2100 lm47 3 / 4 "50000 timer.T885NOK
RFQ
PHILIPS 929002295704 LED-pære, Ba11, kandelaberskrue, 2700K Farge, 600 lm, 6.6W, 120VAC | CH6NFN 55YD46 929002295704120V ACNei2700K6.6W600 lm4 3 / 8 "15000 timer.BA11-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS 469585 Lineær LED-pære, Type A og C, Medium Bi-Pin, 4000K fargetemperatur
78NOK / enhet