VESTIL Hageramper

Integrert med et unikt design som bare krever en enkelt person å plassere rampen, justere servicehøyden og laste / tømme trailere fra bakkenivå. Tilgjengelig i gitter av rustfritt stål

filtre

VESTIL -

YR-seriens beskyttelsesskinner

StilModellPris (eks. mva)
AYR-GR-3035 521NOK
RFQ
BYR-GR-3644 256NOK
RFQ
VESTIL -

YR-serien Yard Ramp Options

StilModellFARGEHydraulisk løftekraftPris (eks. mva)
AYR-HL-DCSvart12V DC42 709NOK
BYR-HLSvart, SølvHåndpumpe32 430NOK
VESTIL -

SY-seriens aluminiumsgårdsramper med stålgitter

StilModellKapasitetDybdeAvstand mellom fortauskanterTotal lengdeBreddePris (eks. mva)
ASY-167236-L16000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "263 137NOK
BSY-169336-L16000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "389 910NOK
CSY-16843016000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "245 914NOK
DSY-16723016000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "230 894NOK
ESY-168436-L16000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "289 383NOK
FSY-16933016000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "278 802NOK
GSY-20933020000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "327 383NOK
HSY-20843020000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "272 043NOK
ISY-20723020000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "250 109NOK
JSY-209336-L20000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "392 761NOK
KSY-207236-L20000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "283 011NOK
LSY-208436-L20000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "309 243NOK
MSY-25843025000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "286 004NOK
NSY-25933025000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "371 527NOK
OSY-258436-L25000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "319 894NOK
PSY-25723025000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "266 187NOK
QSY-257236-L25000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "294 180NOK
RSY-259336-L25000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "422 070NOK
SSY-308436-L30000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "385 215NOK
TSY-30723030000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "289 871NOK
USY-307236-L30000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "315 729NOK
VSY-30843030000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "320 782NOK
VESTIL -

YR-serien Stasjonære gårdsramper i stål med Edge-O-Dock

StilModellKapasitetAvstand mellom fortauskanterDock Leveler BreddeHøydejusteringsmetodeAvstengningsnivåBrukbar rampebreddeBreddePris (eks. mva)
AYRDS-16-7236-H16000 lbs.66 "66 "Hånd sveiv72 "66 "72 "249 550NOK
BYRDS-16-8536-M16000 lbs.78 "72 "Hydraulisk jekk40.12 "78 "85 "271 285NOK
CYRDS-16-7236-M16000 lbs.66 "66 "Hydraulisk jekk72 "66 "72 "244 324NOK
DYRDS-16-8536-H16000 lbs.78 "72 "Hånd sveiv40.12 "78 "85 "276 468NOK
EYRDS-20-8536-H20000 lbs.78 "72 "Hånd sveiv40.12 "78 "85 "315 370NOK
FYRDS-20-8536-M20000 lbs.78 "72 "Hydraulisk jekk66 "78 "85 "310 217NOK
StilModellFARGEMaterialePris (eks. mva)
AYR-RAHDRLSølvAluminum972NOK
AYR-RHDRLGulStål427NOK
VESTIL -

YR-serien stålgårdsramper

StilModellBrukbar rampebreddeKapasitetDybdeBreddeAvstand mellom fortauskanterDock Leveler BreddeTotal lengdeTotal rampebreddePris (eks. mva)
AYRD-30-7336-H66 "30000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-337 306NOK
BYR-20-733666 "20000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "260 704NOK
CYRD-25-7336-H66 "25000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-311 690NOK
DYRD-16-7236-H66 "16000 lbs.432 "72 "66 "64 "36 ft.-258 284NOK
EYR-30-733066 "30000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "260 704NOK
FYR-25-733666 "25000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "274 262NOK
GYR-20-733066 "20000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "231 223NOK
HYR-16-723666 "16000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.72 "232 913NOK
IYR-16-723066 "16000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.72 "224 594NOK
JYRD-20-7336-H66 "20000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-292 863NOK
KYR-30-733666 "30000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "309 014NOK
LYR-25-733066 "25000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "242 534NOK
MYR-16-843678 "16000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.84 "270 326NOK
NYRD-16-8436-H78 "16000 lbs.432 "84 "78 "75 "36 ft.-286 561NOK
OYR-20-853078 "20000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "258 871NOK
PYR-16-843078 "16000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.84 "231 365NOK
RFQ
QYRD-20-8536-H78 "20000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-327 426NOK
RYR-30-853678 "30000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "322 530NOK
SYR-20-853678 "20000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "293 923NOK
TYR-25-853678 "25000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "319 594NOK
UYR-30-853078 "30000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "281 766NOK
VYR-25-853078 "25000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "271 271NOK
WYRD-25-8536-H78 "25000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-360 429NOK
XYRD-30-8536-H78 "30000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-392 287NOK
VESTIL -

AY-seriens aluminiumsgårdsramper med aluminiumsrist

StilModellKapasitetDybdeAvstand mellom fortauskanterTotal lengdeBreddePris (eks. mva)
AAY-16723016000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "238 668NOK
BAY-16843016000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "260 031NOK
CAY-168436-L16000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "314 052NOK
DAY-169336-L16000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "416 056NOK
EAY-16933016000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "291 573NOK
FAY-167236-L16000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "286 561NOK
GAY-207236-L20000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "299 979NOK
HAY-20933020000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "350 980NOK
IAY-20723020000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "257 109NOK
JAY-208436-L20000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "340 929NOK
KAY-209336-L20000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "420 952NOK
LAY-20843020000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "291 631NOK
MAY-25933025000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "373 460NOK
NAY-259336-L25000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "448 071NOK
OAY-258436-L25000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "349 190NOK
PAY-25843025000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "302 154NOK
QAY-257236-L25000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "308 827NOK
RAY-25723025000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "272 873NOK
SAY-30723030000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "297 544NOK
TAY-30843030000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "342 331NOK
UAY-307236-L30000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "350 250NOK
VAY-308436-L30000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "400 277NOK
VESTIL -

Hagsrampe, valgfritt rekkverk, med 42 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
YR-HDRLAG8CTE457NOK
VESTIL -

Hagsrampe, tilhengerfeste, 8 tommers servicehøyde

ModellSakPris (eks. mva)
YR-TB-HAG8CTL4 580 NOK
VESTIL -

Gårdsrampe alternativ, gaffel pickup spor, 7.5 tommer x 2.5 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
YR-FSAG8CTB12 083 NOK
VESTIL -

Leppehull, til forsinket rampe, til toppen av dokken

ModellSakPris (eks. mva)
YR-DHAG8CRT3 765 NOK
Se detaljer
VESTIL -

Kantsteinshøyde, 6 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
SY-CRB6AG8AAB3 162 NOK
Se detaljer
VESTIL -

Pneumatisk dekkalternativ

ModellSakPris (eks. mva)
SY-PNTRAG8AAC8 260 NOK
Se detaljer
VESTIL -

Alternativ for gul kantsteinsmaling

ModellSakPris (eks. mva)
SY-YELAG8AAD4 078 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?