VESTIL Trappetrinn

filtre

VESTIL -

FBSS Series Glassfiber industrielle trinnstativ

StilModellTopp høydeBasisspredningBase breddeBredeste trinnDybdeHøydeStigelengdeAntall trinnPris (eks. mva)
AFBSS-113 "9.25 "14 "15 "9.25 "13 "1.1 ft.14 982NOK
BFBSS-222 3 / 4 "21 "15 "18 "6"24 "2 ft.25 954NOK
CFBSS-334 "27.5 "18.75 "20 "6"36 "3 ft.37 171NOK
VESTIL -

FBTFL-serien, doble frontstiger i glassfiber

StilModellBredeste trinnBasisspredningBase breddeHøydeStigelengdeAntall trinnÅpnet dybdeÅpnet HøydePris (eks. mva)
AFBTFL-419 9 / 16 "36.13 "19.92 "48 "4 ft.437 1 / 2 "4 ft.4 824NOK
BFBTFL-825 9 / 16 "64.13 "26.84 "96 "8 ft.867 1 / 8 "8 ft.8 432NOK
RFQ
CFBTFL-1028 9 / 16 "-30.36 "120 "-1081 15 / 16 "10 ft.10 465NOK
RFQ
VESTIL -

FLAD-serien sammenleggbare stiger med hjul

StilModellGenerell dybdeBase lengdeSamlet dybdeTopp trinnhøyde fra bakkenFARGEDybdeHøydeMaterialePris (eks. mva)
AFLAD-218.6875 "18.69 "11.1875 "20.63 "Blå18.6875 "42.31 "Karbonstål2 575NOK
BFLAD-2-SS18.6875 "18.69 "11.1875 "20.63 "Sølv18.6875 "42.31 "Rustfritt stål9 233NOK
CFLAD-326.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Blå26.5 "51.93 "Karbonstål3 335NOK
DFLAD-3-SS26.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Sølv26.5 "51.93 "Rustfritt stål10 822NOK
EFLAD-434.375 "34.38 "14.125 "39.88 "Blå34.375 "61.56 "Karbonstål3 922NOK
FFLAD-4-SS34.375 "34.38 "14.125 "39.88 "Sølv34.375 "61.56 "Rustfritt stål12 169NOK
VESTIL -

FBSL-serien Trinnstiger i glassfiber

StilModellBasisspredningBase breddeHøydeStigelengdeAntall trinnÅpnet dybdeBredeste trinnPris (eks. mva)
AFBSL-10-30.36 "120 "-1064 11 / 16 "29 "7 100NOK
RFQ
BFBSL-12-33.84 "144 "-1276 1 / 8 "32 "8 662NOK
RFQ
CFBSL-429 "19.92 "48 "4 ft.428 15 / 16 "20 "2 891NOK
DFBSL-641.25 "23.4 "72 "6 ft.640 7 / 8 "23 "3 720NOK
RFQ
EFBSL-853.6 "26.84 "96 "8 ft.852 3 / 4 "26 "4 895NOK
RFQ
VESTIL -

RLAD-serien bærbare totrinnsstiger

StilModellFARGETrinnmaterialeTrinnstilPris (eks. mva)
ARLAD-P-2-BBlåPerforert stålperforert6 584NOK
BRLAD-2-BBlåGummiGummi6 442NOK
CRLAD-2-YGulGummiGummi6 442NOK
DRLAD-P-2-YGulPerforert stålperforert6 584NOK
VESTIL -

Sammenleggbar 3-trinns stige, 200 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
FSL-3AG7TGH-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?