VESTIL FBTFL-8 Twin frontstige i glassfiber, 8 trinn | AG7RVG

VESTIL FBTFL-8 Twin frontstige i glassfiber, 8 trinn

Vare: AG7RVG Modell: FBTFL-8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 432 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbelt front trappetrinn
Basisspredning64.13 "
Base bredde26.84 "
Kapasitet300 lbs.
FARGEoransje
Dybde7"
Avstand mellom trinn10 "
Rammefargeoransje
Høyde96 "
Stigelengde8 ft.
StigematerialeGlassfiber
StigetypeTrinn
Lengde6"
MaterialeGlassfiber
MåleenheterHVER
Antall trinn8
Åpne dybde (in.)67-1/8
Åpen høyde8 ft.
Åpnet dybde67 1 / 8 "
Åpnet Høyde8 ft.
Generell dybde7"
Total høyde96 "
Samlet bredde26.84 "
VurderingType IA
Trinn fargeSølv
Trinndybde3"
TrinnmaterialeAluminum
Top Cap MaterialeAluminum
typenSammenleggbar
Bredeste trinn25 9 / 16 "
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)243.84
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode7326908560
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBredeste trinnBasisspredningBase breddeHøydeStigelengdeAntall trinnÅpnet dybdeÅpnet HøydePris
VESTIL FBTFL-10 Twin frontstige i glassfiber, 10 trinn | AG7RVA FBTFL-1028 9 / 16 "-30.36 "120 "-1081 15 / 16 "10 ft.10 465 NOK
RFQ
VESTIL FBTFL-4 Twin frontstige i glassfiber, 4 trinn | AG7RVC FBTFL-419 9 / 16 "36.13 "19.92 "48 "4 ft.437 1 / 2 "4 ft.4 824 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FBTFL-8 Twin frontstige i glassfiber, 8 trinn
8 432 NOK / enhet