Base bredde: 23.75 " , Kapasitet: 350 lbs. , Caster Dia.: 4" , hjultype: Poly på Poly , Styrehjul Materiale: Poly På Poly , hjulbredde: 1 1 / 4 " , Klatrevinkel: 58 grader , Krykkespisshøyde: 1 3 / 4 " , Avstand mellom trinn: 40.12 " , Brettet bredde: 23 3 / 4 " , Karakter: Grade 202 , Rekkverk Høyde: 21.69 " , Rekkverk inkludert: Ja , Stigemateriale: Stål , Antall styrehjul: 2 , Vurdering: Type I , Bakhjulsbredde: 1.25 " , Fjærbelastet: Ja , Fjærbelastet sperre: 1 , Trinnvinkel: 58 grader , Trinndybde: 7" , trinnmateriale: Stål , Trinnbredde: 16 1 / 8 " , Tips utenfor Dia. (I.): 1 1 / 4 "