VESTIL FLAD-2-SS sammenleggbar 2-trinns stige med hjul, rustfritt stål

På lager
Vare: AG7TCR Modell: FLAD-2-SS

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStige
Base lengde18.69 "
Base bredde23.75 "
Kapasitet350 lbs.
Caster Dia.4"
Type hjulPoly på Poly
HjulmaterialePoly På Poly
Hjulbredde1 1 / 4 "
Klatring Vinkel58 grader
Samlet dybde11.1875 "
Kollapset høyde42.88 "
Sammenslått bredde23.75 "
FARGESølv
Krykkespisshøyde1 3 / 4 "
Dybde18.6875 "
Avstand mellom trinn40.12 "
Brettet høyde42 7 / 8 "
Brettet lengde11 3 / 16 "
Brettet bredde23 3 / 4 "
KlasseGrade 202
Håndtakshøyde21.69 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde42.31 "
StigematerialeStål
Lengde18.687 "
MaterialeRustfritt stål
MåleenheterHVER
Antall hjul2
Antall hjul2
Antall trinn2
Generell dybde18.6875 "
Total høyde42.31 "
Samlet bredde23.75 "
VurderingType I
Bakhjul Dia.4"
Bakhjulsbredde1.25 "
VårbelastetJa
Fjærbelastet sperre1
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde7"
TrinnmaterialeStål
Trinnbredde16 1 / 8 "
Tips Inside Dia. (I.)1 1 / 8 "
Tips utenfor Dia. (I.)1 1 / 4 "
Topp trinnhøyde fra bakken20.63 "
Bredde23.687 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)107.47
Skipets lengde (cm)47.47
Skipets bredde (cm)60.17
HS kode7326908560
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeBase lengdeSamlet dybdeTopp trinnhøyde fra bakkenFARGEDybdeHøydeMaterialePris
VESTIL FLAD-2 Sammenleggbar 2-trinns stige med hjul | AG7TCQ FLAD-218.6875 "18.69 "11.1875 "20.63 "Blå18.6875 "42.31 "Karbonstål3 168 NOK
VESTIL FLAD-3 sammenleggbar 3-trinns stige med hjul | AG7TCT FLAD-326.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Blå26.5 "51.93 "Karbonstål3 335 NOK
VESTIL FLAD-3-SS Sammenleggbar 3-trinns stige med hjul, rustfritt stål | AG7TCU FLAD-3-SS26.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Sølv26.5 "51.93 "Rustfritt stål10 822 NOK
VESTIL FLAD-4 sammenleggbar 4-trinns stige med hjul | AG7TCV FLAD-434.375 "34.38 "14.125 "39.88 "Blå34.375 "61.56 "Karbonstål5 657 NOK
VESTIL FLAD-4-SS trinnstige med hjul, låsende sammenleggbar design | AG7TCW FLAD-4-SS34.375 "34.38 "14.125 "39.88 "Sølv34.375 "61.56 "Rustfritt stål12 169 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FLAD-2-SS sammenleggbar 2-trinns stige med hjul, rustfritt stål
9 233 NOK / enhet