VESTIL Hjulklosser

filtre

Vestil-klosser hindrer en lastebil eller semitrailer i å bevege seg fra stasjonær stilling. Vestil gummiklosser er laget av...Les mer
VESTIL -

Hjulklosser i ERGO-serien Ergo-håndtak

StilModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris (eks. mva)
AFAB-11-ERGO---GulStål1 215NOK
BORWC-8-ERGO---Orange, YellowStøpt gummi858NOK
CFAB-10-ERGO---GulStål1 458NOK
DRWC-8-ERGO---Svart, GulStøpt gummi972NOK
ELWC-14M-ERGO---Svart, GulGummi1 159NOK
RFQ
VESTIL -

LWS-seriens gummiklosser

StilModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris (eks. mva)
ALWC-14---SvartGummi557NOK
BLWC-15---SvartGummi542NOK
CLWC-14M---SvartGummi629NOK
VESTIL -

RC Series magnetskinne bilhjulstopper

StilModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris (eks. mva)
ARC-WC-KROK---SølvStål614NOK
BRC-WC---oransjepolyuretan758NOK
VESTIL -

RWC-seriens gummiklosser

StilModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris (eks. mva)
ARWC-8/OH-15-HD---SvartStøpt gummi1 000NOK
RFQ
BRWC-2-PR---SvartStøpt gummi642NOK
CRWC-25---SvartStøpt gummi1 329NOK
DRWC-8---SvartStøpt gummi341NOK
ERWC-8-SBS---SvartStøpt gummi758NOK
FRWC-10-HDL---SvartStøpt gummi644NOK
GRWC-11---SvartStøpt gummi528NOK
HRWC-5---SvartStøpt gummi343NOK
IRWC-8-HDL---SvartStøpt gummi384NOK
JRWC-3---SvartStøpt gummi200NOK
RFQ
KRWC-8-DJN---SvartStøpt gummi370NOK
RFQ
LRWC-9-U---SvartStøpt gummi341NOK
VESTIL -

URWC Series Urethane hjulklosser

Hjulklosser i Vestil URWC-serien hindrer kjøretøy i å bevege seg utilsiktet mens de er parkert. De brukes ofte i industrielle, kommersielle og bilindustrien for å øke sikkerheten ved lasting, lossing eller arbeid på kjøretøy. De er laget av polyuretan for overlegen isolasjon og støtdemping. Disse hjulklossene har en grunnleggende base som gir eksepsjonell stabilitet, og forhindrer utilsiktet rulling eller skifting. De har integrerte håndtak for enkel bæring og rask bevegelse mellom ulike områder. Disse hjulklossene kommer med forhåndsborede monteringshull, som muliggjør sikker festing til et bestemt sted.

StilModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris (eks. mva)
AURWC-25---oransjeUretan3 063NOK
BURWC-8---oransjeUretan572NOK
CURWC-SW-15---oransjePoly599NOK
RFQ
DURWC-SW-2---oransjePoly413NOK
RFQ
EURWC-2---oransjeUretan385NOK
FURWC-25-SS---oransjeUretan4 151NOK
GURWC-15---oransjeUretan656NOK
HURWC-35---oransjeUretan3 577NOK
IURWC-45---oransjeUretan5 581NOK
JURWC-8-HDL---oransjeUretan615NOK
KURWC-SH-15---oransjePoly628NOK
RFQ
VESTIL -

SRC Series Universal Stålskinneklosser

StilModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris (eks. mva)
ASRC / FRC---GulBronse2 861NOK
BSRC / SRC---GulBronse2 261NOK
CSRC-1---GulBronse1 172NOK
VESTIL -

Hjulklosser i plast i PWC-serien

Vestil PWC Series plastklosser er sikkerhetsinnretninger som brukes for å forhindre utilsiktet bevegelse av kjøretøy, tilhengere eller utstyr. De brukes i transport-, konstruksjons- og lagermiljøer der kjøretøy må stabiliseres under lasting, lossing eller vedlikeholdsoperasjoner. Disse hjulklossene gir pålitelig immobilisering på hellinger eller ujevne overflater, og minimerer risikoen for tilbakerulling, sklir og potensielle ulykker. Disse klossene har plast / polypropylen / resirkulert plast HDPE for å motstå sollys, olje, salt og kjemikalier for å sikre holdbarhet. De har innstøpt håndtak for enkel mobilitet. Utvalgte modeller har design med dobbel skråning for to forskjellige vinkler på 45 grader og 60 grader på hver side for å la klossen tilpasse seg en rekke hjultyper eller helningsvinkler for å gi et sterkt grep på forskjellige overflater.

StilModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris (eks. mva)
APLWC-Y---GulPlast499NOK
BPWC-G---Grønnpolypropylen558NOK
CPWC-DS-OR---oransjeresirkulert plast830NOK
RFQ
DPWC-BK---Svartpolypropylen601NOK
RFQ
EPWC-DS-BK---Svartresirkulert plast658NOK
RFQ
FPWC-Y---Gulpolypropylen558NOK
GPWC-DS-YL---Gulresirkulert plast728NOK
RFQ
HPWC-ELLER---oransjepolypropylen558NOK
RFQ
VESTIL -

AC Series gummiklosser

StilModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris (eks. mva)
AAC-18---SvartStoffforsterket gummi1 731NOK
BAC-13---SvartStoffforsterket gummi1 057NOK
VESTIL -

EX Series gummiklosser

StilModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris (eks. mva)
AEX-11---SvartEkstrudert gummi515NOK
BEX-13---SvartEkstrudert gummi629NOK
CEX-4---SvartEkstrudert gummi443NOK
VESTIL -

FAB-serien formede hjulklosser i stål

StilModellLengde på hjulklosserHåndtak inkludertMaterialeHjulblokkvektHjulblokkbreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AFAB-89.5 "JaSveiset stål6 lbs.7.5 "9.5 "8.63 "7.5 "599NOK
BFAB-109.94 "JaStål9 lbs.9.81 "9.9375 "8.25 "9.81 "744NOK
CFAB-1110.75 "NeiStål11 lbs.8"10.75 "9"8"701NOK
VESTIL -

EALUM-seriens aluminiumsklosser

StilModellLengde på hjulklosserFARGEHåndtak inkludertHjulblokkvektGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTilkobling av hjulklosserPris (eks. mva)
AEALUM-7-HNDG11.75 "SølvJa7 lbs.13.0625 "8"7"none1 243NOK
BEALUM-711.75 "SølvNei8 lbs.11.75 "8"7"none858NOK
CEALUM-YEL11.75 "GulNei7 lbs.11.75 "8"7"none930NOK
DEALUM-7-H11.88 "SølvJa11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Spenningsstangmontering1 587NOK
EEALUM-7-HS11.88 "Gul, sølvJa12 lbs.7.6875 "37.56 "20.69 "Spenningsstangmontering2 676NOK
VESTIL -

Stålklosser

StilModellLengde på hjulklosserFARGEHåndtak inkludertHjulblokkvektHjulblokkbreddeMaterialeGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
AMS-158.25 "SølvNei15 lbs.8.56 "Støpt stål8.25 "7.13 "815NOK
BGWC-1011.25 "GråJa10 lbs.9"Sagnet stål15.6875 "5.19 "828NOK
CSSC-1715.5 "SølvNei20 lbs.8.75 "Støpt stål15.5 "8.5 "1 415NOK
DSWC-2217.31 "GulNei19 lbs.6"Stål17.3125 "9.06 "1 000NOK
VESTIL -

Hjulklosser i gummi

Vestil gummihjulsklosser er designet for å forhindre at fly og kjøretøy ved et uhell beveger seg på parkeringsplasser. De er laget av forsterket gummi, har en buet overflate og gir et overlegen grep på overflaten. Gummikonstruksjonen motstår videre riving, slitasje og ozonforvitring. Disse hjulklossene har et sidehåndtak for løfting og bærbarhet, med utvalgte modeller som består av tau av polypropylen for å koble sammen klosser og gi sikt. Velg mellom et bredt utvalg av disse gummihjulsklossene, tilgjengelig i lengder på 4.25 til 12 tommer Raptor Supplies.

StilModellHjulblokkhøydeFARGEHåndtak inkludertLengde på hjulklosserHjulblokkvektHjulblokkbreddeMaterialeGenerell dybdePris (eks. mva)
ARMC-44.75 "SvartNei4.25 "5 lbs.6.5 "Gummi4.25 "427NOK
BORWC-8-HDL6"oransjeJa8"10 lbs.9.25 "Støpt gummi9.25 "514NOK
VESTIL -

Hjulkloss med flagg, 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 tomme størrelse, gul, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
CWS-13AG7PRL2 446 NOK
VESTIL -

Skinnekloss, flaggskinne, 7-1/2 tommers bredde, gul, stål

ModellSakPris (eks. mva)
FRC-2AG7TGB1 716 NOK

Standarder og godkjenninger

  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor skal en hjulkloss plasseres?

Vestil-klosser må plasseres nedover og under kjøretøyets tyngdepunkt, slik at enheten ikke beveger seg og maser.

Er hjulklosser i stål og aluminium korrosjonsbestandige?

Ja, både stål- og aluminiumsklosser fra Vestil er pulverbakte for ekstra seighet og korrosjonsbestandighet.

Hva er forskjellen mellom metalliske og ikke-metalliske hjulklosser?

Hjulklosser av metall, som aluminium og stål, gir strukturell styrke og stabilitet til enhetene, mens hjulklossene i gummi, plast eller uretan gir mer fleksibilitet og et sterkere grep.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?