VESTIL LWC-15 hjulkloss, 8 x 10-5/16 x 8 tommer størrelse, svart, laminert gummi | AG7VYX

VESTIL LWC-15 hjulkloss, 8 x 10-5/16 x 8 tommer, svart, laminert gummi

På lager
Vare: AG7VYX Modell: LWC-15

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

900NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
Støtfanger typeLaminert gummi
FARGESvart
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde8"
Lengde8"
MaterialeGummi
ByggematerialeGummi
Antall bremseklosser1
Generell dybde8"
Total høyde8"
Samlet bredde10.31 "
Brukbar klossbredde7 1 / 2 "
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde8"
Lengde på hjulklosser8"
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt13 lbs.
Hjulblokkbredde7.5 "
Bredde10.3125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)18.73
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL LWC-14 Hjulkloss, 11 x 12 x 5-1/2 tommers størrelse, svart, laminert gummi | AG7VYV LWC-14---SvartGummi934NOK
VESTIL LWC-14M Hjulkloss med håndtak, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 tommer størrelse, svart, laminert gummi | AG7VYW LWC-14M---SvartGummi905NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LWC-15 hjulkloss, 8 x 10-5/16 x 8 tommer, svart, laminert gummi
900NOK / enhet