VESTIL LWC-14M Hjulkloss med håndtak, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 tommer størrelse, svart, laminert gummi | AG7VYW

VESTIL LWC-14M hjulkloss med håndtak, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 tommer størrelse, svart, laminert gummi

På lager
Vare: AG7VYW Modell: LWC-14M

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

905NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
Støtfanger typeLaminert gummi med gummigrep
FARGESvart
Håndtakets høyde1.75 "
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde5.5 "
Lengde10.125 "
MaterialeGummi
ByggematerialeGummi
Antall bremseklosser1
Generell dybde10.125 "
Total høyde5.5 "
Samlet bredde12.38 "
Brukbar klossbredde9 1 / 2 "
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde5.5 "
Lengde på hjulklosser10.13 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt12 lbs.
Hjulblokkbredde9.5 "
Bredde12.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL LWC-14 Hjulkloss, 11 x 12 x 5-1/2 tommers størrelse, svart, laminert gummi | AG7VYV LWC-14---SvartGummi934NOK
VESTIL LWC-15 hjulkloss, 8 x 10-5/16 x 8 tommer størrelse, svart, laminert gummi | AG7VYX LWC-15---SvartGummi900NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LWC-14M hjulkloss med håndtak, 10-1/8 x 12-3/8 x 5-1/2 tommer størrelse, svart, laminert gummi
905NOK / enhet