VNE STAINLESS Sanitær kuleventil, sveisetilkobling


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Kroppsstil: 2-veis , Tilkoblingstype: Sveise , Håndtaksmateriale: AISI-304 rustfritt stål , Håndtakstype: Pad låsbar , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: 316 rustfritt stål , stammetype: Blås ut bevis , Overflatefinish: 20 RA-ID , Temp. Område: -65 grader til 320 grader F , Ventildesign: 2-veis , Ventilstruktur: 3-Piece
StilModellMaks. PressTotal lengdeRørstørrelseVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
E90WW-62.5
600 psi7.75 "2.5 "0.065 "12 441 NOK
A
E90WW-63.0
600 psi9"3"0.065 "16 396 NOK
A
E90WW-64.0
600 psi9 9 / 16 "4"0.083 "26 742 NOK
A
E90WW-6.5
1000 psi3.5 "1 / 2 "0.065 "1 470 NOK
A
E90WW-61.0
1000 psi4.5 "1"0.065 "2 475 NOK
A
E90WW-62.0
1000 psi6 9 / 64 "2"0.065 "5 979 NOK
A
E90WW-6.75
1000 psi4"3 / 4 "0.065 "1 800 NOK
A
E90WW-61.5
1000 psi6 9 / 64 "1.5 "0.065 "4 179 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?