VESTIL RWC-10-HDL hjulkloss med håndtak, 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 tommer størrelse, svart, støpt gummi

På lager
Vare: AG7YDL Modell: RWC-10-HDL

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

644NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGESvart
Håndtak Hull Dia.1 / 2 "
Håndtak inkludertJa
Handle Lengde5 5 / 8 "
HåndtererJa
Høyde4.875 "
Hull Dia.1 / 2 "
Lengde7.375 "
MaterialeStøpt gummi
ByggematerialeGummi
Antall bremseklosser1
Generell dybde40.12 "
Total høyde4.88 "
Samlet bredde15.5 "
Brukbar klossbredde9 1 / 2 "
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde4.88 "
Lengde på hjulklosser7.38 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt12 lbs.
Hjulblokkbredde9.5 "
Bredde15.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)12.38
Skipets lengde (cm)18.73
Skipets bredde (cm)38.42
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL RWC-11 Hjulkloss, 10 x 7 x 7-3/4 tommer, sort, støpt gummi | AG7YDM RWC-11---SvartStøpt gummi528NOK
VESTIL RWC-25 Hjulkloss, Jumbo, 12 x 18 x 8 tommer størrelse, svart, støpt gummi | AG7YDN RWC-25---SvartStøpt gummi1 961 NOK
VESTIL RWC-2-PR Hjulkloss med tau, 8 x 58-1/2 x 4 tommers størrelse, svart, støpt gummi | AG7YDP RWC-2-PR---SvartStøpt gummi972NOK
VESTIL RWC-5 hjulkloss med håndtak, 8 x 4 x 6 tommers størrelse, svart, støpt gummi | AG7YDQ RWC-5---SvartStøpt gummi343NOK
VESTIL RWC-8 Hjulkloss med øyebolt, 8 x 9-1/2 x 6 tommers størrelse, svart, støpt gummi | AG7YDR RWC-8---SvartStøpt gummi473NOK
VESTIL RWC-8-HDL Hjulkloss, stålhåndtak 8 x 11-7/8 x 6 tommer størrelse, svart, støpt gummi | AG7YDU RWC-8-HDL---SvartStøpt gummi384NOK
VESTIL RWC-8-SBS Hjulkloss, takket bunn, 8 x 10-3/4 x 6 tommers størrelse, svart, støpt gummi | AG7YDV RWC-8-SBS---SvartStøpt gummi758NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RWC-10-HDL hjulkloss med håndtak, 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 tommer størrelse, svart, støpt gummi
644NOK / enhet