VESTIL RWC-25 Hjulkloss, Jumbo, 12 x 18 x 8 tommer størrelse, svart, støpt gummi | AG7YDN

VESTIL RWC-25 hjulkloss, jumbo, størrelse 12 x 18 x 8 tommer, svart, støpt gummi

På lager
Vare: AG7YDN Modell: RWC-25

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
Chock stilJumbo
FARGESvart
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde8"
Lengde12 "
MaterialeStøpt gummi
ByggematerialeGummi
Antall bremseklosser1
Generell dybde12 "
Total høyde8"
Samlet bredde18 "
Brukbar klossbredde16 "
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde8"
Lengde på hjulklosser12 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt22 lbs.
Hjulblokkbredde16 "
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL RWC-10-HDL Hjulkloss med håndtak, 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 tommer størrelse, svart, støpt gummi | AG7YDL RWC-10-HDL---SvartStøpt gummi644NOK
VESTIL RWC-11 Hjulkloss, 10 x 7 x 7-3/4 tommer, sort, støpt gummi | AG7YDM RWC-11---SvartStøpt gummi528NOK
VESTIL RWC-2-PR Hjulkloss med tau, 8 x 58-1/2 x 4 tommers størrelse, svart, støpt gummi | AG7YDP RWC-2-PR---SvartStøpt gummi972NOK
VESTIL RWC-5 hjulkloss med håndtak, 8 x 4 x 6 tommers størrelse, svart, støpt gummi | AG7YDQ RWC-5---SvartStøpt gummi343NOK
VESTIL RWC-8 Hjulkloss med øyebolt, 8 x 9-1/2 x 6 tommers størrelse, svart, støpt gummi | AG7YDR RWC-8---SvartStøpt gummi473NOK
VESTIL RWC-8-HDL Hjulkloss, stålhåndtak 8 x 11-7/8 x 6 tommer størrelse, svart, støpt gummi | AG7YDU RWC-8-HDL---SvartStøpt gummi384NOK
VESTIL RWC-8-SBS Hjulkloss, takket bunn, 8 x 10-3/4 x 6 tommers størrelse, svart, støpt gummi | AG7YDV RWC-8-SBS---SvartStøpt gummi758NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RWC-25 hjulkloss, jumbo, størrelse 12 x 18 x 8 tommer, svart, støpt gummi
1 961 NOK / enhet