A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , CFM @ 1.000-In. SP: 9553 , Høyde: 52 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 24-1 / 2 " , Maks. Dybde: 42 " , Maks. Innløpstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Outlet Dia.: 24-1 / 2 " , Uttakshøyde: 41.875 " , Uttaksbredde: 41.875 " , Skaft Dia.: 1-1 / 4 " , Fartskontroll: Nei , Type: Sentrifugal, med stasjonspakke , Hjuldiameter: 36 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakoverhelling sentrifugal , Bredde: 52 "
Inline-blåser 36 tommer
Dayton 36-tommers in-line-blåsere gir ren luft for bruksområder, som eksos-, innsugs-, retur- eller makeup-luftsystemer i industrielle eller kommersielle bygninger. De er utstyrt med krager for enkel kanaltilkobling og har paneler på hver side for å gi rask tilgang til integrerte viftekomponenter. Velg fra en rekke av disse in-line blåserne, tilgjengelig i 1, 2 og 3 HK motorvarianter.