VESTIL RWC-8-ERGO Hjulkloss med håndtak, 18 x 8 x 36-9/16 tommer, sort/gul, støpt gummi

På lager
Vare: AG7YDT Modell: RWC-8-ERGO

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 356 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
Klosshøyde6"
Klosslengde8"
Klossbredde9 1 / 4 "
FARGESvart, Gul
Eyelet Inside Dia.7 / 8 "
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde37.13 "
Lengde19.5 "
MaterialeStøpt gummi
ByggematerialeGummi
Antall bremseklosser1
Generell dybde19.5 "
Total høyde37.13 "
Samlet bredde8"
Tilkobling av hjulklosserSpenningsstangmontering
Hjulblokkhøyde6"
Lengde på hjulklosser8"
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt13 lbs.
Hjulblokkbredde9.25 "
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.12
Skipets høyde (cm)97.79
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)19.37
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL FAB-10-ERGO Hjulkloss med ergonomisk håndtak, 10 tommers lengde, gult, fremstilt stål | AG7RTZ FAB-10-ERGO---GulStål2 052 NOK
VESTIL FAB-11-ERGO Hjulkloss med ergonomisk håndtak, 10 fots kjede, gul, fabrikert stål | AG7RUB FAB-11-ERGO---GulStål1 802 NOK
VESTIL ORWC-8-ERGO Hjulkloss, 8 x 18 x 36-9/16 tommer, oransje/gul, støpt gummi | AG7WNR ORWC-8-ERGO---Orange, YellowStøpt gummi1 325 NOK
VESTIL LWC-14M-ERGO Hjulkloss, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 tommer størrelse, svart/gul, laminert gummi | CE3EFZ LWC-14M-ERGO---Svart, GulGummi1 593 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RWC-8-ERGO Hjulkloss med håndtak, 18 x 8 x 36-9/16 tommer, sort/gul, støpt gummi
1 356 NOK / enhet