VESTIL FAB-11-ERGO Hjulkloss med ergonomisk håndtak, 10 fots kjede, gul, fremstilt stål

På lager
Vare: AG7RUB Modell: FAB-11-ERGO

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 802 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
Klosshøyde9 1 / 8 "
Klosslengde10 3 / 4 "
Klossbredde8"
FARGEGul
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde37.38 "
Lengde10.75 "
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Antall bremseklosser1
Generell dybde10.75 "
Total høyde37.38 "
Samlet bredde16.75 "
Tilkobling av hjulklosserSpenningsstangmontering
Hjulblokkhøyde9.13 "
Lengde på hjulklosser10.75 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt13 lbs.
Hjulblokkbredde8"
Bredde16.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL FAB-10-ERGO Hjulkloss med ergonomisk håndtak, 10 tommers lengde, gult, fremstilt stål | AG7RTZ FAB-10-ERGO---GulStål2 052 NOK
VESTIL ORWC-8-ERGO Hjulkloss, 8 x 18 x 36-9/16 tommer, oransje/gul, støpt gummi | AG7WNR ORWC-8-ERGO---Orange, YellowStøpt gummi1 325 NOK
VESTIL RWC-8-ERGO Hjulkloss med håndtak, 18 x 8 x 36-9/16 tommer størrelse, svart/gul, støpt gummi | AG7YDT RWC-8-ERGO---Svart, GulStøpt gummi1 356 NOK
VESTIL LWC-14M-ERGO Hjulkloss, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 tommer størrelse, svart/gul, laminert gummi | CE3EFZ LWC-14M-ERGO---Svart, GulGummi1 593 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FAB-11-ERGO Hjulkloss med ergonomisk håndtak, 10 fots kjede, gul, fremstilt stål
1 802 NOK / enhet