VESTIL FAB-10-ERGO Hjulkloss med ergonomisk håndtak, 10 tommers lengde, gult, fremstilt stål

På lager
Vare: AG7RTZ Modell: FAB-10-ERGO

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 458 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
Kjede lengde10 ft.
Klosshøyde8 1 / 4 "
FARGEGul
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde37.9375 "
Lengde9.5 "
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Antall bremseklosser1
Generell dybde9.5 "
Total høyde37.94 "
Samlet bredde18.56 "
Brukbar klossbredde9 13 / 16 "
Brukbar bredde9-13 / 16 "
Tilkobling av hjulklosserSpenningsstangmontering
Hjulblokkhøyde8.25 "
Lengde på hjulklosser9.5 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt12 lbs.
Hjulblokkbredde9.81 "
Bredde18.5625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)96.36
Skipets lengde (cm)47.15
Skipets bredde (cm)25.24
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL FAB-11-ERGO Hjulkloss med ergonomisk håndtak, 10 fots kjede, gul, fabrikert stål | AG7RUB FAB-11-ERGO---GulStål1 215 NOK
VESTIL ORWC-8-ERGO Hjulkloss, 8 x 18 x 36-9/16 tommer, oransje/gul, støpt gummi | AG7WNR ORWC-8-ERGO---Orange, YellowStøpt gummi858NOK
VESTIL RWC-8-ERGO Hjulkloss med håndtak, 18 x 8 x 36-9/16 tommer størrelse, svart/gul, støpt gummi | AG7YDT RWC-8-ERGO---Svart, GulStøpt gummi972NOK
VESTIL LWC-14M-ERGO Hjulkloss, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 tommer størrelse, svart/gul, laminert gummi | CE3EFZ LWC-14M-ERGO---Svart, GulGummi1 159 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FAB-10-ERGO Hjulkloss med ergonomisk håndtak, 10 tommers lengde, gult, fremstilt stål
1 458 NOK / enhet