VESTIL LWC-14M-ERGO Hjulkloss, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 tommer størrelse, svart/gul, laminert gummi

På lager
Vare: CE3EFZ Modell: LWC-14M-ERGO

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 593 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGESvart, Gul
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde34.9375 "
Lengde10-1 / 8 "
MaterialeGummi
ByggematerialeGummi
Antall bremseklosser1
Generell dybde10.125 "
Total høyde34.94 "
Samlet bredde20.19 "
Brukbar klosshøyde5 1 / 2 "
Brukbar klossbredde9 1 / 2 "
Brukbar bredde9-1 / 2 "
Tilkobling av hjulklosserSpenningsstangmontering
Hjulblokkhøyde5.5 "
Lengde på hjulklosser10.13 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt15 lbs.
Hjulblokkbredde9.5 "
Bredde20.1875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL FAB-10-ERGO Hjulkloss med ergonomisk håndtak, 10 tommers lengde, gult, fremstilt stål | AG7RTZ FAB-10-ERGO---GulStål2 052 NOK
VESTIL FAB-11-ERGO Hjulkloss med ergonomisk håndtak, 10 fots kjede, gul, fabrikert stål | AG7RUB FAB-11-ERGO---GulStål1 802 NOK
VESTIL ORWC-8-ERGO Hjulkloss, 8 x 18 x 36-9/16 tommer, oransje/gul, støpt gummi | AG7WNR ORWC-8-ERGO---Orange, YellowStøpt gummi1 325 NOK
VESTIL RWC-8-ERGO Hjulkloss med håndtak, 18 x 8 x 36-9/16 tommer størrelse, svart/gul, støpt gummi | AG7YDT RWC-8-ERGO---Svart, GulStøpt gummi1 356 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LWC-14M-ERGO Hjulkloss, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 tommer størrelse, svart/gul, laminert gummi
1 593 NOK / enhet