VESTIL ORWC-8-ERGO hjulkloss, 8 x 18 x 36-9/16 tommer, oransje/gul, støpt gummi

På lager
Vare: AG7WNR Modell: ORWC-8-ERGO

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
Klosshøyde6"
Klosslengde8"
Klossbredde9 1 / 4 "
FARGEOrange, Yellow
Eyelet Inside Dia.7 / 8 "
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde37.13 "
Lengde20.4375 "
MaterialeStøpt gummi
ByggematerialeGummi
Antall bremseklosser1
Generell dybde20.4375 "
Total høyde37.13 "
Samlet bredde18 "
Tilkobling av hjulklosserSpenningsstangmontering
Hjulblokkhøyde6"
Lengde på hjulklosser8"
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt10 lbs.
Hjulblokkbredde9.25 "
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7555
Skipets høyde (cm)97.79
Skipets lengde (cm)19.37
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL FAB-10-ERGO Hjulkloss med ergonomisk håndtak, 10 tommers lengde, gult, fremstilt stål | AG7RTZ FAB-10-ERGO---GulStål2 052 NOK
VESTIL FAB-11-ERGO Hjulkloss med ergonomisk håndtak, 10 fots kjede, gul, fabrikert stål | AG7RUB FAB-11-ERGO---GulStål1 802 NOK
VESTIL RWC-8-ERGO Hjulkloss med håndtak, 18 x 8 x 36-9/16 tommer størrelse, svart/gul, støpt gummi | AG7YDT RWC-8-ERGO---Svart, GulStøpt gummi1 356 NOK
VESTIL LWC-14M-ERGO Hjulkloss, 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 tommer størrelse, svart/gul, laminert gummi | CE3EFZ LWC-14M-ERGO---Svart, GulGummi1 593 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ORWC-8-ERGO hjulkloss, 8 x 18 x 36-9/16 tommer, oransje/gul, støpt gummi
1 325 NOK / enhet