VESTIL SRC/FRC-skinnekloss med flaggskinnekloss, 30 tommer lang kjede, gul, stål

På lager
Vare: AG7ZJB Modell: SRC/FRC

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 861 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRail Car Wheel Block and Flag
Kjede lengde30 "
FARGEGul
Flagghåndtakslengde36 "
Flagg senkes14 1 / 4 "
Flagg heist29 "
Håndtak inkludertJa
Handle Lengde9 11 / 16 "
HåndtererJa
Høyde20.125 "
Lengde44 "
MaterialeBronse
ByggematerialeStål
Antall bremseklosser2
Generell dybde44 "
Total høyde20.13 "
Samlet bredde40.06 "
Tilkobling av hjulklosserSpenningsstangmontering
Hjulblokkhøyde3 13 / 16 "
Lengde på hjulklosser7 1 / 2 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt21 lbs.
Hjulblokkbredde3 15 / 16 "
Bredde40.0625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)51.12
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)103.19
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL SRC/SRC Single Rail Chock, 30 Inch Chain, Yellow, Steel | AG7ZJC SRC / SRC---GulBronse2 261 NOK
VESTIL SRC-1 Single Rail Chock, 7.5 Inch Width, Yellow, Steel | AG7ZJD SRC-1---GulBronse1 172 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SRC/FRC-skinnekloss med flaggskinnekloss, 30 tommer lang kjede, gul, stål
2 861 NOK / enhet