VESTIL SRC/SRC Single Rail Chock, 30 tommers kjede, gul, stål

På lager
Vare: AG7ZJC Modell: SRC/SRC

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 261 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkinnebil hjulblokk
Kjede lengde30 "
FARGEGul
Håndtak inkludertJa
Handle Lengde9 11 / 16 "
HåndtererJa
Høyde3.8125 "
Lengde12.75 "
MaterialeBronse
ByggematerialeStål
Antall bremseklosser2
Generell dybde12.75 "
Total høyde3.81 "
Samlet bredde41.5 "
Tilkobling av hjulklosserKjede
Hjulblokkhøyde3 13 / 16 "
Lengde på hjulklosser7 1 / 2 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt16 lbs.
Hjulblokkbredde3 15 / 16 "
Bredde41.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)9.68
Skipets lengde (cm)32.39
Skipets bredde (cm)105.41
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL SRC/FRC skinnekloss med flaggskinnekloss, 30 tommer lang kjede, gul, stål | AG7ZJB SRC / FRC---GulBronse2 861 NOK
VESTIL SRC-1 enkeltskinnekloss, 7.5 tommers bredde, gul, stål | AG7ZJD SRC-1---GulBronse1 172 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SRC/SRC Single Rail Chock, 30 tommers kjede, gul, stål
2 261 NOK / enhet