Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT 8320G136120/60 110/50DA magnetventil 3/2 1/8 tommer No 120/110v

På lager
Vare: AB7ZQA Model: 8320G136120/60 110/50DAKryssreferanse: 24W633

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse1-5 / 16 "
Volumkoeffisient0.06
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Væsketemp.180 Grader F
MediaLuft / inert gass, lett olje og vann
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.3 / 64 "
Total høyde3.25 "
Total lengde1.187 "
Samlet bredde1 11 / 16 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt åpen
Ventildesign3-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts6.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentilkonfigurasjonSpenningPris
RED HAT 8320G194120/60 110/50DA Magnetventil 3/2 1/4 Tommer No 120/110v | AB7ZQB 24W634 8320G194120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normalt åpen110 / 120 VAC2 247 NOK
RED HAT EF8321G001120/60 110/50DA Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Nc 120/110v | AB7ZQE 24W637 EF8321G001120/60 110/50DA3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normalt stengt110 / 120 VAC6 567 NOK
RED HAT 8320G192120/60 110/50DA Magnetventil 3/2 1/4 Tommer No 120/110v | AB7ZQG 24W639 8320G192120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.091-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normalt åpen110 / 120 VAC2 750 NOK
RED HAT 8320G176120/60 110/50DA Magnetventil 3/2 1/4 Tommer 120/110v Messing | AB7ZQJ 24W641 8320G176120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.251-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Universell110 / 120 VAC2 206 NOK
RED HAT EF8320G17424/DCDD Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Universal 24v | AB7ZQM 24W644 EF8320G17424 / DCDD3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Universell24 VDC3 512 NOK
RED HAT EF8321G00224/DCDD Magnetventil 3/2 3/8 Tommer Nc 24v Messing | AB7ZQP 24W646 EF8321G00224 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "3 / 8 "Normalt stengt24 VDC6 559 NOK
RED HAT EF8321G00124/DCDD Magnetventil 3/2 1/4 Tommer Nc 24v Messing | AB7ZQV 24W652 EF8321G00124 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normalt stengt24 VDC6 540 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8320G136120/60 110/50DA magnetventil 3/2 1/8 tommer No 120/110v
1 744 NOK / enhet