RED HAT Magnetventil 3/2 tommer


filtre
Body Material: Messing , Spoleisolasjonsklasse: F , Elektriske tilkoblinger: 1/2 "ledning m / 18" ledninger , Hz: 50/60 , IP-vurdering: 66 , Media: Luft / inert gass, lett olje og vann , Forseglingsmateriale: NBR , Ventildesign: 3-veis / 2-posisjon
StilModellTotal høydeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentilkonfigurasjonSpenningPris (eks. mva)
A
EF8320G17424 / DCDD
3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Universell24 VDC3 512 NOK
A
8320G192120/60 110/50DA
3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.091-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normalt åpen110 / 120 VAC2 750 NOK
B
8320G194120/60 110/50DA
3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normalt åpen110 / 120 VAC2 247 NOK
A
8320G176120/60 110/50DA
3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.251-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Universell110 / 120 VAC2 206 NOK
B
EF8321G001120/60 110/50DA
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normalt stengt110 / 120 VAC6 567 NOK
C
EF8321G00224 / DCDD
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "3 / 8 "Normalt stengt24 VDC6 559 NOK
C
8321G001120/60 110/50DA
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normalt stengt110 / 120 VAC5 472 NOK
C
EF8321G00124 / DCDD
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normalt stengt24 VDC6 540 NOK
C
8321G00124 / DCDD
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normalt stengt24 VDC6 032 NOK
B
8320G136120/60 110/50DA
3.25 "1-5 / 16 "0.061.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Normalt åpen110 / 120 VAC1 744 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?