VESTIL MS-15 hjulkloss, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 tommer størrelse, sølv, støpt stål | AG7WGX

VESTIL MS-15 hjulkloss, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 tommer størrelse, sølv, støpt stål

På lager
Vare: AG7WGX Modell: MS15

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 061 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGESølv
Håndtak inkludertNei
HåndtererNei
Høyde7.125 "
Lengde8.25 "
MaterialeStøpt stål
ByggematerialeStål
Antall bremseklosser1
Generell dybde8.25 "
Total høyde7.13 "
Samlet bredde8.56 "
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde7.13 "
Lengde på hjulklosser8.25 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt15 lbs.
Hjulblokkbredde8.56 "
Bredde8.5625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)18.26
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)21.75
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på hjulklosserFARGEHåndtak inkludertHjulblokkvektHjulblokkbreddeMaterialeGenerell dybdeTotal høydePris
VESTIL GWC-10 hjulkloss, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 tommer størrelse, sølv, taggete stål | AG7TMJ GWC-1011.25 "GråJa10 lbs.9"Sagnet stål15.6875 "5.19 "828NOK
VESTIL SSC-17 hjulkloss, skråning, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 tomme størrelse, grå, støpt stål | AG7ZLP SSC-1715.5 "SølvNei20 lbs.8.75 "Støpt stål15.5 "8.5 "1 415 NOK
VESTIL SWC-22 Hjulkloss, 17 x 6 x 9-1/16 tommer størrelse, gul, stål | AG7ZWC SWC-2217.31 "GulNei19 lbs.6"Stål17.3125 "9.06 "1 000 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MS-15 hjulkloss, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 tommer størrelse, sølv, støpt stål
1 061 NOK / enhet