VESTIL SWC-22 hjulkloss, 17 x 6 x 9-1/16 tommer størrelse, gul, stål

På lager
Vare: AG7ZWC Modell: SWC-22

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 000 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGEGul
Håndtak inkludertNei
HåndtererNei
Høyde9.0625 "
Lengde17.3125 "
PlasseringstypeGjørme, sand, betong
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Antall bremseklosser1
Generell dybde17.3125 "
Total høyde9.06 "
Samlet bredde6"
BrukSlam, sand eller betong
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde9.06 "
Lengde på hjulklosser17.31 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt19 lbs.
Hjulblokkbredde6"
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)23.02
Skipets lengde (cm)43.97
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på hjulklosserFARGEHåndtak inkludertHjulblokkvektHjulblokkbreddeMaterialeGenerell dybdeTotal høydePris
VESTIL GWC-10 hjulkloss, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 tommer størrelse, sølv, taggete stål | AG7TMJ GWC-1011.25 "GråJa10 lbs.9"Sagnet stål15.6875 "5.19 "828NOK
VESTIL MS-15 hjulkloss, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 tommer størrelse, sølv, støpt stål | AG7WGX MS-158.25 "SølvNei15 lbs.8.56 "Støpt stål8.25 "7.13 "1 061 NOK
VESTIL SSC-17 hjulkloss, skråning, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 tomme størrelse, grå, støpt stål | AG7ZLP SSC-1715.5 "SølvNei20 lbs.8.75 "Støpt stål15.5 "8.5 "1 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SWC-22 hjulkloss, 17 x 6 x 9-1/16 tommer størrelse, gul, stål
1 000 NOK / enhet