Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL GWC-10 hjulkloss, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 tommer størrelse, sølv, tagget stål

På lager
Vare: AG7TMJ Modell: GWC-10
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
828NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGEGrå
Håndtak Dia.1"
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde5.1875 "
Lengde15.6875 "
MaterialeSagnet stål
ByggematerialeStål
Antall bremseklosser1
Generell dybde15.6875 "
Total høyde5.19 "
Samlet bredde10.88 "
Brukbar klossbredde9"
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde4.88 "
Lengde på hjulklosser11.25 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt10 lbs.
Hjulblokkbredde9"
Bredde10.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)13.18
Skipets lengde (cm)39.85
Skipets bredde (cm)27.62
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på hjulklosserFARGEHåndtak inkludertHjulblokkvektHjulblokkbreddeMaterialeGenerell dybdeTotal høydePris
VESTIL MS-15 hjulkloss, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 tommer størrelse, sølv, støpt stål | AG7WGX MS-158.25 "SølvNei15 lbs.8.56 "Støpt stål8.25 "7.13 "1 061 NOK
VESTIL SSC-17 hjulkloss, skråning, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 tomme størrelse, grå, støpt stål | AG7ZLP SSC-1715.5 "SølvNei20 lbs.8.75 "Støpt stål15.5 "8.5 "1 415 NOK
VESTIL SWC-22 Hjulkloss, 17 x 6 x 9-1/16 tommer størrelse, gul, stål | AG7ZWC SWC-2217.31 "GulNei19 lbs.6"Stål17.3125 "9.06 "1 000 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL GWC-10 hjulkloss, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 tommer størrelse, sølv, tagget stål
828NOK / enhet