Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01080.062.0250 Socket Set Screw Cup 5/8-11 X 2-1/2, 10PK | AG2KTQ 31KJ61

GRAINGER U01080.062.0250 Sokkelsett skruekopp 5/8-11 X 2-1/2, 10PK

På lager
Vare: AG2KTQ Modell: U01080.062.0250Kryssref: 31KJ61 / 159W40
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
389NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
KjøretypeFirkantet hode
FinishPlain
Hodehøyde0.452 til 0.485 "
leder Bredde0.606 til 0.625 "
MaterialeStål
Total lengde2.5 "
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9576
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01080.062.0250 Sokkelsett skruekopp 5/8-11 X 2-1/2, 10PK
389NOK /pakke