VESTIL SSC-17 hjulkloss, skråning, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 tomme størrelse, grå, støpt stål

På lager
Vare: AG7ZLP Modell: SSC-17

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGESølv
Håndtak inkludertNei
HåndtererNei
Høyde8.5 "
Lengde15.5 "
MaterialeStøpt stål
ByggematerialeStål
Antall bremseklosser1
Generell dybde15.5 "
Total høyde8.5 "
Samlet bredde8.75 "
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde8.5 "
Lengde på hjulklosser15.5 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt20 lbs.
Hjulblokkbredde8.75 "
Bredde8.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)38.74
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på hjulklosserFARGEHåndtak inkludertHjulblokkvektHjulblokkbreddeMaterialeGenerell dybdeTotal høydePris
VESTIL GWC-10 hjulkloss, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 tommer størrelse, sølv, taggete stål | AG7TMJ GWC-1011.25 "GråJa10 lbs.9"Sagnet stål15.6875 "5.19 "828NOK
VESTIL MS-15 hjulkloss, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 tommer størrelse, sølv, støpt stål | AG7WGX MS-158.25 "SølvNei15 lbs.8.56 "Støpt stål8.25 "7.13 "1 061 NOK
VESTIL SWC-22 Hjulkloss, 17 x 6 x 9-1/16 tommer størrelse, gul, stål | AG7ZWC SWC-2217.31 "GulNei19 lbs.6"Stål17.3125 "9.06 "1 000 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SSC-17 hjulkloss, skråning, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 tomme størrelse, grå, støpt stål
1 415 NOK / enhet