VESTIL AC-13 Airline Hjulkloss med tau, 5 x 10 tommers størrelse, svart, gummi

På lager
Vare: AG7LBH Modell: AC-13

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 667 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGESvart
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde4.5 "
Lengde5"
MaterialeStoffforsterket gummi
ByggematerialeGummi
Maks. Dekk Dia.18 "
Antall bremseklosser2
Generell dybde5"
Total høyde4.5 "
Samlet bredde10 "
Tau lengde36 "
Tilkobling av hjulklosserRope
Hjulblokkhøyde4.5 "
Lengde på hjulklosser5"
Bruk av hjulblokkerFly
Hjulblokkvekt8 lbs.
Hjulblokkbredde10 "
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL AC-18 Airline Hjulkloss med tau, 6 x 18 tommers størrelse, svart, gummi | AG7LBJ AC-18---SvartStoffforsterket gummi2 611 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AC-13 Airline Hjulkloss med tau, 5 x 10 tommers størrelse, svart, gummi
1 667 NOK / enhet