Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL EX-4 hjulkloss, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 tommer størrelse, svart, ekstrudert gummi

På lager
Vare: AG7RTA Modell: EX-4
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
666NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGESvart
Håndtak inkludertNei
HåndtererNei
Høyde3.75 "
Lengde4.5 "
MaterialeEkstrudert gummi
ByggematerialeGummi
Antall bremseklosser1
Generell dybde4.5 "
Total høyde3.75 "
Samlet bredde10 "
Gummi typeekstrudert
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde3.75 "
Lengde på hjulklosser4.5 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt5 lbs.
Hjulblokkbredde10 "
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)10
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)10.64
HS kode4016996050
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL EX-11 Hjulkloss, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 tommer størrelse, svart, ekstrudert gummi | AG7RRY EX-11---SvartEkstrudert gummi781NOK
VESTIL EX-13 Hjulkloss, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 tommer størrelse, svart, ekstrudert gummi | AG7RRZ EX-13---SvartEkstrudert gummi962NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EX-4 hjulkloss, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 tommer størrelse, svart, ekstrudert gummi
666NOK / enhet