VESTIL EX-13 hjulkloss, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 tommer størrelse, svart, ekstrudert gummi

På lager
Vare: AG7RRZ Modell: EX-13

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

962NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGESvart
Håndtak inkludertNei
HåndtererNei
Høyde5.75 "
Lengde6.5 "
MaterialeEkstrudert gummi
ByggematerialeGummi
Antall bremseklosser1
Generell dybde6.5 "
Total høyde5.75 "
Samlet bredde12 "
Gummi typeekstrudert
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde5.75 "
Lengde på hjulklosser6.5 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt16 lbs.
Hjulblokkbredde12 "
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)14.61
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4016996050
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL EX-11 Hjulkloss, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 tommer størrelse, svart, ekstrudert gummi | AG7RRY EX-11---SvartEkstrudert gummi781NOK
VESTIL EX-4 hjulkloss, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 tommer størrelse, svart, ekstrudert gummi | AG7RTA EX-4---SvartEkstrudert gummi666NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EX-13 hjulkloss, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 tommer størrelse, svart, ekstrudert gummi
962NOK / enhet