VESTIL EX-11 Hjulkloss, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 tommer størrelse, svart, ekstrudert gummi | AG7RRY

VESTIL EX-11 hjulkloss, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 tommer størrelse, svart, ekstrudert gummi

På lager
Vare: AG7RRY Modell: EX-11

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

781NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGESvart
Håndtak inkludertNei
HåndtererNei
Høyde6"
Lengde8.5 "
MaterialeEkstrudert gummi
ByggematerialeGummi
Antall bremseklosser1
Generell dybde8.5 "
Total høyde6"
Samlet bredde8.5 "
Gummi typeekstrudert
Brukbar klossbredde8 1 / 2 "
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde6"
Lengde på hjulklosser8.5 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt13 lbs.
Hjulblokkbredde8.5 "
Bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL EX-13 Hjulkloss, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 tommer størrelse, svart, ekstrudert gummi | AG7RRZ EX-13---SvartEkstrudert gummi962NOK
VESTIL EX-4 hjulkloss, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 tommer størrelse, svart, ekstrudert gummi | AG7RTA EX-4---SvartEkstrudert gummi666NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EX-11 hjulkloss, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 tommer størrelse, svart, ekstrudert gummi
781NOK / enhet