A Body Material: Aluminum , Bore Dia.: 1" , Putetype: Justerbar , Sylindertype: Stangløs , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Ja , Maks. Laste: 88 lb. , Maks. Press: 116 psi , Monter: Tappede endekapper , Stempelmateriale: Magnetic , Portstørrelse: 1 / 8 "PT , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -22 grader til 176 grader F , Rørmateriale: Aluminum
Dobbeltvirkende stangløse luftsylindere, tappet endelokk
SPEEDAIRE dobbeltvirkende luftsylindere produserer kraft for å bevege gjenstander i begge retninger ved hjelp av trykkluft. Disse stangløse sylindrene er ideelle for bruk i kompakte rom med 50 % mindre betjeningsplass enn sylindre av stangtype. De har justerbare puter for å dempe kraften i henhold til kravet. Sylindrene er laget av korrosjonsbestandig aluminium og kan monteres både horisontalt/vertikalt ved hjelp av tappet endestykker. Velg fra et bredt utvalg av disse luftsylindere, tilgjengelig i slaglengder fra 27 til 72 tommer.