SPEEDAIRE 5PDW9 luftsylinder dobbeltvirkende 70.88 tommer lengde | AE6ARV

SPEEDAIRE 5PDW9 luftsylinder dobbeltvirkende 70.88 tommers lengde

Vare: AE6ARV Modell: 5PDW9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

10 940 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.1"
PutetypeJusterbar
SylindertypeStangløs
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelJa
Maks. Laste88 lb.
Maks. Press116 psi
MonterTappede endekapper
Total lengde70.88 "
StempelmaterialeMagnetic
Portstørrelse1 / 8 "PT
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke63 "
Temp. Område-22 grader til 176 grader F
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.167
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5PDV7 luftsylinder dobbeltvirkende 34.88 tommer lengde | AE6ARH 5PDV734.88 "27 "7 383 NOK
SPEEDAIRE 5PDV8 luftcylinder dobbeltvirkende 37.88 tommer lengde | AE6ARJ 5PDV837.88 "30 "7 383 NOK
SPEEDAIRE 5PDV9 luftcylinder dobbeltvirkende 40.88 tommers lengde | AE6ARK 5PDV940.88 "33 "7 383 NOK
SPEEDAIRE 5PDW0 Luftcylinder dobbeltvirkende 43.88 tommers lengde | AE6ARL 5PDW043.88 "36 "9 021 NOK
SPEEDAIRE 5PDW1 Luftcylinder dobbeltvirkende 46.88 tommers lengde | AE6ARM 5PDW146.88 "39 "9 021 NOK
SPEEDAIRE 5PDW2 luftcylinder dobbeltvirkende 49.88 tommer lengde | AE6ARN 5PDW249.88 "42 "9 021 NOK
SPEEDAIRE 5PDW3 luftsylinder dobbeltvirkende 52.88 tommer lengde | AE6ARP 5PDW352.88 "45 "9 021 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5PDW9 luftsylinder dobbeltvirkende 70.88 tommers lengde
10 940 NOK / enhet