Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FAB-11 Hjulkloss, 10-3/4 tommers lengde, gul, produsert stål | AG7RUA

VESTIL FAB-11 hjulkloss, 10-3/4 tommers lengde, gul, fremstilt stål

På lager
Vare: AG7RUA Modell: FAB-11
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
701NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGEGul
Håndtak inkludertNei
HåndtererNei
Høyde9"
Lengde10.75 "
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Antall bremseklosser1
Generell dybde10.75 "
Total høyde9"
Samlet bredde8"
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde9"
Lengde på hjulklosser10.75 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt11 lbs.
Hjulblokkbredde8"
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på hjulklosserHåndtak inkludertMaterialeHjulblokkvektHjulblokkbreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
VESTIL FAB-10 Hjulkloss, 10 fots kjede, gul, produsert stål | AG7RTY FAB-109.94 "JaStål9 lbs.9.81 "9.9375 "8.25 "9.81 "744NOK
VESTIL FAB-8 Kloss, 9-1/2 tommers lengde, gul, produsert stål | AG7RUC FAB-89.5 "JaSveiset stål6 lbs.7.5 "9.5 "8.63 "7.5 "599NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FAB-11 hjulkloss, 10-3/4 tommers lengde, gul, fremstilt stål
701NOK / enhet