Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FAB-8 Kloss, 9-1/2 tommers lengde, gul, produsert stål | AG7RUC

VESTIL FAB-8 hjulkloss, 9-1/2 tommers lengde, gul, fremstilt stål

På lager
Vare: AG7RUC Modell: FAB-8
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
599NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGEGul
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde8.625 "
Lengde9.5 "
MaterialeSveiset stål
ByggematerialeStål
Antall bremseklosser1
Generell dybde9.5 "
Total høyde8.63 "
Samlet bredde7.5 "
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde8.63 "
Lengde på hjulklosser9.5 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt6 lbs.
Hjulblokkbredde7.5 "
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på hjulklosserHåndtak inkludertMaterialeHjulblokkvektHjulblokkbreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
VESTIL FAB-10 Hjulkloss, 10 fots kjede, gul, produsert stål | AG7RTY FAB-109.94 "JaStål9 lbs.9.81 "9.9375 "8.25 "9.81 "744NOK
VESTIL FAB-11 Hjulkloss, 10-3/4 tommers lengde, gul, produsert stål | AG7RUA FAB-1110.75 "NeiStål11 lbs.8"10.75 "9"8"701NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FAB-8 hjulkloss, 9-1/2 tommers lengde, gul, fremstilt stål
599NOK / enhet