Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FAB-10 hjulkloss, 10 fots kjede, gul, fremstilt stål

På lager
Vare: AG7RTY Modell: FAB-10
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
744NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
Kjede lengde10 ft.
FARGEGul
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde8.25 "
Lengde9.9375 "
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Antall bremseklosser1
Generell dybde9.9375 "
Total høyde8.25 "
Samlet bredde9.81 "
Tilkobling av hjulklosserKjede
Hjulblokkhøyde8.25 "
Lengde på hjulklosser9.94 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt9 lbs.
Hjulblokkbredde9.81 "
Bredde9.8125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)19.69
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)25.72
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på hjulklosserHåndtak inkludertMaterialeHjulblokkvektHjulblokkbreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
VESTIL FAB-11 Hjulkloss, 10-3/4 tommers lengde, gul, produsert stål | AG7RUA FAB-1110.75 "NeiStål11 lbs.8"10.75 "9"8"701NOK
VESTIL FAB-8 Kloss, 9-1/2 tommers lengde, gul, produsert stål | AG7RUC FAB-89.5 "JaSveiset stål6 lbs.7.5 "9.5 "8.63 "7.5 "599NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FAB-10 hjulkloss, 10 fots kjede, gul, fremstilt stål
744NOK / enhet