JONARD Ratcheting Open End SAE Ratcheting kombinasjonsnøkkel


filtre
Materiale: Vanadiumstål , Min. Arc Swing: 90 Degrees , Antall poeng: 12 , Offset: 0 Degrees , Total lengde: 6.5 " , Reversering: Ja , SAE eller metrisk: SAE , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , skiftenøkkelstil: Ratcheting Open End
StilModellFinishFleksibelt hodeAntall tannhjulStørrelsePris (eks. mva)
A
ASW-R12
ChromeNei121 / 2 "327NOK
B
ASW-R716
Full polsk0 Degrees67 / 16 "289NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?