Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD ASW-R716 Skrallekombinasjonsnøkkel 7/16 tommer | AA7MPX 16D674

JONARD ASW-R716 skrallekombinasjonsnøkkel 7/16 tommer

På lager
Vare: AA7MPX Modell: ASW-R716Kryssreferanse: 16D674

Få tak i det Mai 20, mandag
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
293NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hode0 Degrees
Hodestørrelse7 / 16 "
MaterialeVanadiumstål
Min. Arc Swing90 Degrees
Antall tannhjul6
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde6.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Størrelse7 / 16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilRatcheting Open End

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishFleksibelt hodeAntall tannhjulStørrelsePris
JONARD ASW-R12 Skrallekombinasjonsnøkkel 1/2 tomme | AB7RMN 23Z416 ASW-R12ChromeNei121 / 2 "332NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD ASW-R716 skrallekombinasjonsnøkkel 7/16 tommer
293NOK / enhet