Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD ASW-R12 Skrallekombinasjonsnøkkel 1/2 tomme | AB7RMN 23Z416

JONARD ASW-R12 skrallekombinasjonsnøkkel 1/2 tommer

På lager
Vare: AB7RMN Modell: ASW-R12Kryssreferanse: 23Z416
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishChrome
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse1 / 2 "
MaterialeVanadiumstål
Min. Arc Swing90 Degrees
Antall tannhjul12
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde6.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Størrelse1 / 2 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilRatcheting Open End

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishFleksibelt hodeAntall tannhjulStørrelsePris
JONARD ASW-R716 Skrallekombinasjonsnøkkel 7/16 tommer | AA7MPX 16D674 ASW-R716Full polsk0 Degrees67 / 16 "293NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD ASW-R12 skrallekombinasjonsnøkkel 1/2 tommer
332NOK / enhet