Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514476454 Universalledd, 0.880 tommer dia., 3.000 tommer lengde, 132 Nm bruddmoment

På lager
Vare: CM7YPP Modell: 68514476454

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore A9 x 12mm
Bore B9 x 12mm
Bore Dybde0.880 "
BoringstypeBored
FARGEmetallic
Koblingsnøglespor størrelse3 x 1.4 mm og 4 x 1.8 mm
LeddtypeD-type
Keywaymed Keyway
Hovedstifthøyde (dimensjon E)1.500 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader F
Maks. Kjede0.690 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.0.880 "
Total lengde3.000 "
Sett skruestørrelseM4 x 4
StørrelseD5B
Statisk bruddmoment1176 tommer
System for målingMetric
Volum2.32320 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore ABore BTotal lengdeSett skruestørrelseStørrelseStatisk bruddmomentVolumPris
LOVEJOY 68514454756 Universalledd, 1.500 tommer Dia., 4.25 Tommer Lengde, 895 Nm Brytemoment | CM7YFM 685144547561.500 "18 x 18mm18 x 18mm4.25 "M6 x 6mmD10B7920 tommer9.56250 cu. i.3 619 NOK
LOVEJOY 68514476168 Universalledd, 2-tommers diameter, 5.440 tommers lengde, 1762 Nm Brytemoment | CM7YMU 685144761682.000 "14 x 14mm14 x 14mm5.440 "M8 x 12 mm og stifthullD12B15600 tommer21.76 cu. i.4 699 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476454 Universalledd, 0.880 tommer dia., 3.000 tommer lengde, 132 Nm bruddmoment
3 035 NOK / enhet