Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514454756 Universalledd, 1.500 tommer dia., 4.25 tommer lengde, 895 Nm bruddmoment

På lager
Vare: CM7YFM Modell: 68514454756
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
3 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore A18 x 18mm
Bore B18 x 18mm
Bore Dybde1.180 "
BoringstypeBored
FARGEmetallic
Koblingsnøglespor størrelse6 x 2.8mm
LeddtypeD-type
Keywaymed Keyway
Hovedstifthøyde (dimensjon E)2.12 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader F
Maks. Kjede1.12 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.1.500 "
Total lengde4.25 "
Sett skruestørrelseM6 x 6mm
StørrelseD10B
Statisk bruddmoment7920 tommer
System for målingMetric
Volum9.56250 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.684

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore ABore BTotal lengdeSett skruestørrelseStørrelseStatisk bruddmomentVolumPris
LOVEJOY 68514476168 Universalledd, 2-tommers diameter, 5.440 tommers lengde, 1762 Nm Brytemoment | CM7YMU 685144761682.000 "14 x 14mm14 x 14mm5.440 "M8 x 12 mm og stifthullD12B15600 tommer21.76 cu. i.4 699 NOK
LOVEJOY 68514476454 Universalledd, 0.880 tomme Dia., 3.000 tomme Lengde, 132 Nm Bruddmoment | CM7YPP 685144764540.880 "9 x 12mm9 x 12mm3.000 "M4 x 4D5B1176 tommer2.32320 cu. i.3 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514454756 Universalledd, 1.500 tommer dia., 4.25 tommer lengde, 895 Nm bruddmoment
3 619 NOK / enhet