Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS SZ-23-5PK Square Drive Bit 1/2 Inch Drive Pk5 | AF7VGC 22PJ12

APEX-TOOLS SZ-23-5PK Square Drive Bit 1/2 Inch Drive Pk5

På lager
Vare: AF7VGC Modell: SZ-23-5PKKryssreferanse: 22PJ12
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
2 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet drivbit
Bitlengde2.5 "
BitstilHex
Kjørestørrelse1 / 2 "
Finisholjet
Innsettingslengde1-3 / 8 "
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde2.5 "
SAE eller metriskSAE
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5895
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall poengTotal lengdeSAE eller metriskTips størrelsePris
APEX-TOOLS 853PT-1PK Skrutrekker Bit Insert Bit #3 | AF7VFF 22PG07 853PT-1PK1 / 2 "42.875 "SAE#3394NOK
APEX-TOOLS 854PT-1PK Skrutrekkerbit Service Drive Bit #4 | AF7VFH 22PG43 854PT-1PK1 / 2 "42.875 "SAE#4497NOK
APEX-TOOLS HTS-3A-1PK Skrutrekkerbit Service Drive Bit #3 | AF7VFK 22PH14 HTS-3A-1PK3 / 8 "11.25 "SAE#3874NOK
APEX-TOOLS 832PT-5PK Skrutrekker Bit Service Drive Bit #2 Pk5 | AF7VFN 22PH53 832PT-5PK3 / 8 "42.625 "SAE#21 221 NOK
APEX-TOOLS 833PT-5PK Skrutrekker Bit Service Drive Bit #3 Pk5 | AF7VFP 22PH57 833PT-5PK3 / 8 "42.625 "SAE#31 252 NOK
APEX-TOOLS SZ-15-5PK Skrutrekker Bit Service Drive Bit 5/16 Tommer Pk5 | AF7VFX 22PJ01 SZ-15-5PK3 / 8 "62.25 "SAE5 / 16 "1 909 NOK
APEX-TOOLS SZ-10-5PK Skrutrekker Bit Service Drive 1/8 Inch Pk5 | AF7VFY 22PJ02 SZ-10-5PK3 / 8 "62.25 "SAE1 / 8 "1 935 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS SZ-23-5PK Square Drive Bit 1/2 Inch Drive Pk5
2 051 NOK / enhet