Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 12T929 Innelukket grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LNH

DAYTON 12T929 Medfølgende grensebryter toppaktuator Spdt

På lager
Vare: AA4LNH Modell: 12T929
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
822NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt grensebryter
Aktuatorlengde5.12 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilWobble Stick
amps15
Kontakt skjemaSPDT
Dybde2.13 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde6.88 "
IP Rating65
BevegelseVertikal
NEMA-vurdering3, 4, 13
Driftsstyrke5.29 oz.
Driftstemp. Område-14 grader til 176 grader F
Reise~~POS=TRUNCMaksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevant
Spenningsverdier480 AC / DC
Bredde3.39 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8536509055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingAktuatorlengdeAktuatorstilDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCKontakt skjemaDybdeHøydePris
DAYTON 12T906 medfølgende grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LMH 12T9061-plunger8.82 til 12.35 oz.Maksimal forkjøring 0.4 mm, overkjøring 5.5 mmSPDT1"2.52 "439NOK
DAYTON 12T908 Innelukket grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LMK 12T9081-plunger8.82 til 12.35 oz.Maksimal forkjøring 0.4 mm, overkjøring 5.5 mmSPDT1"2.97 "465NOK
DAYTON 12T909 Innelukket grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LML 12T90911.56 "Roterende spakarm20.12 oz.Maksimal forkjøring 4 mm, overkjøring 6 mmSPDT1"3.7 "675NOK
DAYTON 12T910 medfølgende grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LMM 12T9103, 4, 13-plunger28.25 oz.Maksimal forkjøring 2 mm, overkjøring 3 mmSPDT1"2.89 "492NOK
DAYTON 12T912 medfølgende grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LMP 12T9123, 4, 13-plunger17.64 oz.Maksimal forkjøring 1 mm, overkjøring 3.5 mmSPDT1"3"590NOK
DAYTON 12T914 medfølgende grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LMR 12T9143, 4, 135.12 "Wobble Stick5.29 oz.Maksimal før-reise 15 grader, over reise N/A1NO/1NC, SPDT1"6.88 "1 035 NOK
DAYTON 12T917 Innkapslet grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LMV 12T9173, 4, 13-plunger17.64 oz.Maksimal forkjøring 1 mm, overkjøring 3.5 mmSPDT1"3"862NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12T929 Medfølgende grensebryter toppaktuator Spdt
822NOK / enhet