KERN AND SOHN Sett skalaer


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 597 x 350 x 74 mm , Hushøyde: 74 mm , Huslengde: 350 mm , Materiale: Plast , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformhøyde: 350 mm , Plattformbredde: 650 mm , Materiale til veieplate: Glass
StilModellVeieplattformens dimensjonerSaklinearitetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePlattformdybdelesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelsePris (eks. mva)
A
MGC 100K-1S05
-Bærbar skala+/-2 kg265 mm265 mm-1000g265 mm x 2654 329 NOK
B
MFB 150K100S05
300 x 300 x 25 mmBærbar skala+/-0.5 kg300 mm300 mm25 mm0.1 kg, 100 g300 mm x 3002 405 NOK
C
MPI 200K-1S05
430 x 370 x 50 mmGulvvekt+/-0.5 kg370 mm430 mm50 mm-430 mm x 3705 893 NOK
D
MBD 20K-2S05
650 x 350 x 55 mmSpedbarnsskala+/-0.05 kg225 mm560 mm55 mm-560 mm x 2255 111 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?