KERN OG SOHN MFB 150K100S05 Personvekt, 182Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KML

KERN AND SOHN MFB 150K100S05 Personvekt, 182 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KML Modell: MFB 150K100S05

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 405 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar skala
Batteri2x CR2032
Reserve batteri100 timer.
Sifferstørrelse35mm
Digital avlesning0.1kg
SkjermtypeLCD
linearitet+/-0.5 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde25 mm
lesbarhet0.1 kg, 100 g
Rektangulær veieoverflatestørrelse300 mm x 300
reproduserbarhet0.1Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg, lb
Veiekapasitet182kg
Materiale til veieplateGlass
Veieplattformens dimensjoner300 x 300 x 25 mm
Veier overflatedybde300 mm
Veiende overflate bredde300 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10
Skipets høyde (cm)30
Skipets lengde (cm)33
Skipets bredde (cm)33
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeieplattformens dimensjonerSaklinearitetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePlattformdybdelesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelsePris
KERN AND SOHN MBD 20K-2S05 babyvekt, 15 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8KMF MBD 20K-2S05650 x 350 x 55 mmSpedbarnsskala+/-0.05 kg225 mm560 mm55 mm-560 mm x 2255 111 NOK
KERN OG SOHN MGC 100K-1S05 Personvekt, 1000g Lesbarhet, 1Kg Reproduserbarhet | CE8KMM MGC 100K-1S05-Bærbar skala+/-2 kg265 mm265 mm-1000g265 mm x 2654 329 NOK
KERN AND SOHN MPI 200K-1S05 Personlig gulvvekt, 200 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KNK MPI 200K-1S05430 x 370 x 50 mmGulvvekt+/-0.5 kg370 mm430 mm50 mm-430 mm x 3705 893 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MFB 150K100S05 Personvekt, 182 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet
2 405 NOK / enhet